Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E595 Kytkinrunko (m)npt 1/4 terästä | AC4LLQ

SPEEDAIRE 30E595 Liittimen runko (m)npt 1/4 terästä

Varastossa
Tuote: AC4LLQ Malli: 30E595
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
€7.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunKromattu
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiTeollinen
MateriaaliTeräs
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetNBR
Temp. alue-40 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoBarb kokoKehon kokoTiivisteetSuorittaa loppuunLetkun liitäntäMateriaaliMax. VirtausHinta
SPEEDAIRE 30E525 Kytkimen runko (m) npt 1/4 Messinki / teräs | AC4LHP 30E5251 / 4 "-1 / 4 "NBRSinkitty(M) NPTMessinki / teräs42 cfm€38.33
SPEEDAIRE 30E526 Kytkimen runko (m) npt 3/8 Teräs | AC4LHQ 30E5261 / 4 "-3 / 8 "NBRSinkitty(M) NPTTeräs50 cfm€10.00
SPEEDAIRE 30E527 Kytkimen runko (m) npt 3/8 Teräs | AC4LHR 30E5273 / 8 "-3 / 8 "NBRSinkitty(M) NPTTeräs50 cfm€10.00
SPEEDAIRE 30E528 Kytkimen runko (f) npt 1/2 Messinki/teräs | AC4LHT 30E5281 / 2 "-1 / 2 "NBRSinkitty(F) NPTMessinki / teräs65 cfm€31.59
SPEEDAIRE 30E529 Kytkimen runko (f) npt 1/4 Messinki / teräs | AC4LHU 30E5291 / 4 "-1 / 4 "NBRSinkitty(F) NPTMessinki / teräs42 cfm€32.48
SPEEDAIRE 30E530 Kytkimen runko (f) npt 3/8 Teräs | AC4LHV 30E5303 / 8 "-3 / 8 "NBRSinkitty(F) NPTTeräs50 cfm€40.52
SPEEDAIRE 30E531 Kytkimen runko (f) npt 1/2 teräs | AC4LHW 30E5311 / 2 "-1 / 2 "NBRSinkitty(F) NPTTeräs70 cfm€42.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E595 Liittimen runko (m)npt 1/4 terästä
€7.01 / yksikkö