HARRINGTON ED220DA-6 Sähköketjunostin 220 Lb 6 Jalkaa 120 | AF7ZJM 23XR02

HARRINGTON ED220DA-6 sähköketjunostin 220 Lb 6 jalkaa 120

Varastossa
Tuote: AF7ZJM Malli: ED220DA-6Ristiviite: 23XR02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,367.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla5
JarruSähkömekaaninen ja regeneratiivinen
Koko220 lb
LuokitteluH2
kytkinKitka
VäriValkoinen ja oranssi
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto6 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
sisäkorkeus37-13 / 64 "
Asunnon syvyys5"
Asunnon pituus16 29 / 32 "
Kotelon leveys6 13 / 64 "
Hz60
Nostaa6 ft.
Nostonopeus43/10 kuvaa minuutissa
Kantavuus220 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä37-1 / 5 "
Moottori HP0.4
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
Kunnioittava1
LämpösuojausEi
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Koukkujen välilläVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMoottori HPsisäkorkeusAsunnon syvyysKotelon leveysNostonopeusHinta
HARRINGTON ED400DA-6 Sähköketjunostin 400 Lb 6 Jalkaa 120 | AF7ZKD 23XR27 ED400DA-637-13 / 64 "6400 lb0.437-13 / 64 "5"6 13 / 64 "26/10 kuvaa minuutissa€5,936.79
HARRINGTON ED525DA-6 Sähköketjunostin 525 Lb 6 Jalkaa 120 | AF7ZKL 23XR37 ED525DA-637-13 / 16 "10525 lb0.837-13 / 16 "6"5 13 / 16 "44/10 kuvaa minuutissa€6,583.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON ED220DA-6 sähköketjunostin 220 Lb 6 jalkaa 120
€5,367.61 / yksikkö