Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN 6FFS25 hydraulinen pikaliitin naaras 1/4 tuumaa | AC6FKQ 33M277

HANSEN 6FFS25 Hydraulinen pikaliitin naaras 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6FKQ Malli: 6FFS25Ristiviite: 33M277
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
€139.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton teräs
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunTyhjennä kromaatti
Virtausnopeus3 gpm
LukitusmekanismiVakiohihnan lukko
Max. Paine5075 psi
Käyttölämpötila alue-4 - 212 astetta F
Parker-vaihtoFEM251-4FP
Putken koko NPT1 / 4 "
TiivistäBuna N.
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaLättänaama
HihamateriaaliSinkitty teräs
Temp. alue-4 - 212 F
Kierteen koko1 / 4 "-18
TyyppiLitteät kasvot, Nainen
Venttiilin suunnitteluPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräParker-vaihtoTyyppiHinta
HANSEN 6FFP25 hydraulinen pikaliitin uros 1/4 tuumaa | AC6FKX 33M283 6 FFP25Hydraulinen kytkinnippaFEM252-4FPLitteät kasvot, uros€66.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN 6FFS25 Hydraulinen pikaliitin naaras 1/4 tuumaa
€139.06 / yksikkö