HANSEN Hydraulinen pikaliitin, sinkitty teräs, 1/4 "


Suodattaa
Laakerin materiaali: Ruostumaton teräs , Laakerit: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Sinkitty teräs , Kehon koko: 1 / 4 " , Liitäntätyyppi: FNPT , Suorittaa loppuun: Tyhjennä kromaatti , Virtausnopeus: 3 gpm , Lukitusmekanismi: Vakiohihnan lukko , Max. Paine: 5075 psi , Käyttölämpötila Alue: -4 - 212 astetta F , Sinetti: Buna N. , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Tiivisteen tyyppi: Buna N. , Temp. Alue: -4 - 212 F , langan koko: 1 / 4 "-18 , Venttiilin suunnittelu: Putkimainen
TyyliMallieräParker-vaihtoTyyppiHinta (ei alv)
A
6FFS25
Hydraulinen kytkimen runkoFEM251-4FPLitteät kasvot, Nainen€147.67
B
6 FFP25
Hydraulinen kytkinnippaFEM252-4FPLitteät kasvot, uros€110.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?