Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN 6FFP25 hydraulinen pikaliitin uros 1/4 tuumaa | AC6FKX 33M283

HANSEN 6FFP25 Hydraulinen pikaliitin, uros 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6FKX Malli: 6FFP25Ristiviite: 33M283

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton teräs
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunTyhjennä kromaatti
Virtausnopeus3 gpm
LukitusmekanismiVakiohihnan lukko
Max. Paine5075 psi
Käyttölämpötila alue-4 - 212 astetta F
Parker-vaihtoFEM252-4FP
Putken koko NPT1 / 4 "
TiivistäBuna N.
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaLättänaama
HihamateriaaliSinkitty teräs
Temp. alue-4 - 212 F
Kierteen koko1 / 4 "-18
TyyppiLitteät kasvot, uros
Venttiilin suunnitteluPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräParker-vaihtoTyyppiHinta
HANSEN 6FFS25 hydraulinen pikaliitin naaras 1/4 tuumaa | AC6FKQ 33M277 6FFS25Hydraulinen kytkimen runkoFEM251-4FPLitteät kasvot, Nainen€139.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN 6FFP25 Hydraulinen pikaliitin, uros 1/4 tuumaa
€66.39 / yksikkö