EATON QBHGF2020 pultti katkaisijassa Bab 20 A 240vac 2p 22kaic@120v | AG8TVP

EATON QBHGF2020 pultti katkaisijassa Bab 20 A 240vac 2p 22kaic@120v

Tuote: AG8TVP Malli: QBHGF2020

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus22 kAIC @ 120 V
Ampeeria20A
KehystyyppiBAB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)18.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QBGF1025 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, BAB-kehys, 25A, 120VAC, 10KAIC 120V | AG8TUV QBGF102510 kAIC @ 120 V25A1120V-
Tarjouspyyntö
EATON QBGF2015 Pulttikytkin Bab 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8TUW QBGF201510 kAIC @ 120 V15A2240V€486.91
EATON QBGF2020 Pulttikytkin Bab 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8TUX QBGF202010 kAIC @ 120 V20A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON QBHGF1015 Pulttikatkaisija Bab 15 Amp 120vac 1p 22kaic @ 120v | AG8TVK QBHGF101522 kAIC @ 120 V15A1120V€427.62
EATON QBHGF1030 Pulttikytkin Bab 30 Amp 120vac 1p 22kaic @ 120v | AG8TVM QBHGF103022 kAIC @ 120 V30A1120V€427.62
EATON QBHGF2015 Pulttikytkin Bab 15 Amp 240vac 2p 22kaic @ 120v | AG8TVN QBHGF201522 kAIC @ 120 V15A2240V€759.82
Tarjouspyyntö
EATON QBHGF2030 Pultti katkaisijassa Bab 30 A 240vac 2p 22kaic@120v | AG8TVQ QBHGF203022 kAIC @ 120 V30A2240V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QBHGF2020 pultti katkaisijassa Bab 20 A 240vac 2p 22kaic@120v