Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 797303-0030 Bio-bin Jäteastia 30l - Pakkaus 10 | AC7ZYE 39D759

DYNALON 797303-0030 Bio-Bin jäteastia 30l - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7ZYE Malli: 797303-0030Ristiviite: 39D759

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätteiden käsittelysäiliö
Koko30L
VäriValkoinen / vihreä / punainen / oranssi
Korkeus16 21 / 64 "
Pituus11 "
MateriaaliKierrätetty paperi
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)62.99
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4819100040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
DYNALON 797303-0002 Bio-bin Jäteastia 2.5 litraa - 50 kpl pakkaus | AC7ZYC 39D757 797303-00022.5L4 23 / 32 "4 21 / 64 "9"50€364.74
DYNALON 797303-0006 Bio-bin Jäteastia 6 l 40 kpl AC7ZYD 39D758 797303-00066L14 61 / 64 "6"60 13 / 64 "40€510.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 797303-0030 Bio-Bin jäteastia 30l - 10 kpl pakkaus
€361.50 /pakkaus