HANKISON HPR25 -ilmankuivain | AD3CTL 3YA45

HANKISON HPR25 jäähdytetty ilmankuivain

Varastossa
Tuote: AD3CTL Malli: HPR25Ristiviite: 3YA45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,438.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmakuivain
KiinnityssarjaEi
CFM25
Kastepiste46-astetta F
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Täyden kuorman ampeerit6.00
Lämmönvaihtimen materiaaliKupari
ISO-luokka6
Maks. Ilmakompressori HP7.5
Maks. Ympäristön lämpötila110-astetta F
Maks. Tulolämpötila120-astetta F
Max. Paine250 psi
Kokonaissyvyys16 "
Kokonaiskorkeus22 "
kokonaisleveys15 "
Vaihe1
Putken koko3 / 4 "NPT
teho0.41 kW
KylmäaineR-134A
Jäähdytyskompressori (HP)1/4
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33
Laivan korkeus (cm)63.75
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusCFMSuorittaa loppuunkokonaisleveysPutken kokoTäyden kuorman ampeeritISO-luokkaMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
HANKISON HPR5-10 -ilmankuivain | AD3CTJ 3YA43 HPR5-1015 "10Epoksijauhemaalattu13 "3/8 "OD2.526110-astetta F€1,414.30
HANKISON HPR15 -ilmankuivain | AD3CTK 3YA44 HPR1515 "15Epoksijauhemaalattu13 "3/8 "OD2.635110-astetta F€1,887.85
HANKISON HPR35 -ilmankuivain | AD3CTM 3YA46 HPR3522 "35Epoksijauhemaalattu15 "3 / 4 "NPT6.006110-astetta F€2,726.54
HANKISON HPR50 -ilmankuivain | AD3CTN 3YA47 HPR5022 "50Epoksijauhemaalattu20 "3 / 4 "NPT7.256110-astetta F€3,928.82
HANKISON HITN125 Paineilmakuivain, 125 Cfm, 35 hv | CH6PPQ 55EZ92 HITN 12541 "-Puuteroitu18 "-9.25A-113 astetta F€9,941.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANKISON HPR25 jäähdytetty ilmankuivain
€2,438.35 / yksikkö