HANKISON HPR5-10 -ilmankuivain | AD3CTJ 3YA43

HANKISON HPR5-10 jäähdytetty ilmankuivain

Varastossa
Tuote: AD3CTJ Malli: HPR5-10Ristiviite: 3YA43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,414.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmakuivain
KiinnityssarjaEi
CFM10
Kastepiste46-astetta F
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaalattu
Täyden kuorman ampeerit2.52
Lämmönvaihtimen materiaaliKupari
ISO-luokka6
Maks. Ilmakompressori HP3
Maks. Ympäristön lämpötila110-astetta F
Maks. Tulolämpötila120-astetta F
Max. Paine250 psi
Kokonaissyvyys13 "
Kokonaiskorkeus15 "
kokonaisleveys13 "
Vaihe1
Putken koko3/8 "OD
teho0.20 kW
KylmäaineR-134A
Jäähdytyskompressori (HP)1/8
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusCFMSuorittaa loppuunkokonaisleveysPutken kokoTäyden kuorman ampeeritISO-luokkaMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
HANKISON HPR15 -ilmankuivain | AD3CTK 3YA44 HPR1515 "15Epoksijauhemaalattu13 "3/8 "OD2.635110-astetta F€1,887.85
HANKISON HPR25 -ilmankuivain | AD3CTL 3YA45 HPR2522 "25Epoksijauhemaalattu15 "3 / 4 "NPT6.006110-astetta F€2,438.35
HANKISON HPR35 -ilmankuivain | AD3CTM 3YA46 HPR3522 "35Epoksijauhemaalattu15 "3 / 4 "NPT6.006110-astetta F€2,726.54
HANKISON HPR50 -ilmankuivain | AD3CTN 3YA47 HPR5022 "50Epoksijauhemaalattu20 "3 / 4 "NPT7.256110-astetta F€3,928.82
HANKISON HITN125 Paineilmakuivain, 125 Cfm, 35 hv | CH6PPQ 55EZ92 HITN 12541 "-Puuteroitu18 "-9.25A-113 astetta F€9,941.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANKISON HPR5-10 jäähdytetty ilmankuivain
€1,414.30 / yksikkö