HANKISON

Yrityksen valikoimaan kuuluvat jäähdytetyt, kuivausaineet ja kalvoilmankuivaimet, ohitusventtiilit, sumunpoistolaitteet, paineilmasuodattimet, vedenerottimet, hengitysilmanpuhdistimet ja lauhteenpoistolaitteet. Brändin korkea laatu pneumaattiset ohitusventtiilit käytetään laajalti perinteisissä hydraulijärjestelmissä paineen ylläpitämiseen järjestelmässä ohjaamalla osa virtauksesta. Nämä SPX Hankison -venttiilit ovat yhteensopivia sekä kaasujen että nesteiden kanssa, ja niiden suurin käyttöpaine ja käyttölämpötila ovat 200 psig ja 120 astetta Fahrenheit. Hankisonin ISO-luokka 6 HIT-sarja jäähdytetty paineilmakuivain on suunniteltu poistamaan vesihöyryä ilmavirrasta ohjaamalla se lämmönvaihtimen läpi kosteuden tiivistämiseksi. Hankison-ilmakuivaimet voivat tuottaa korkean lämpötilan ilmaa (jopa 180 Fahrenheit-astetta) maksimivirtauksella 125 cfm. Niissä on kaksivaiheinen erotin/suodatin, luotettava ilmakäyttöinen lauhteenpoisto, maksimipaine 250 psi ja automaattinen jäähdytyslämpötilan säätöjärjestelmä. Valitse laajasta valikoimasta näitä paineilmakuivareita, jotka perustuvat erilaisiin jännitteisiin ja putkikokoihin, sekä osasarjoja kuivainten huoltoon Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

HANKISON Kalvoilmakuivaimet

KalvoilmakuivaimetIlmansuodattimet pölyn, lian, ruosteen ja kalkin poistamiseksi pienemmällä painehäviöllä ja joustavalla ilman kuivumisella Varustettu luokan 5 korkean hyötysuhteen esisuodattimilla öljyn ja kierteisesti käärittyjen kuitukimppujen poistamiseksi suurta kuivauskapasiteettia varten (18 tuotetta)

HANKISON jäähdytetyt paineilmakuivaimet

Jäähdytetyt paineilmakuivaimetJäähdytä, kuivaa ja puhdista paineilmansyöttö HIT- ja HPR-sarjan kylmäkuivureilla, joiden suurin virtausnopeus on 125 CFM. Poista kosteus ilmasta jatkuvasti ja käytä 3 mikronin suodatinta 60% öljy-aerosolien poistamiseksi. Tarjoaa enimmäislämpötilan 180 ° F ja on saatavana 115/460 VAC -virtalähteenä (26 tuotetta)

HANKISONin osasarja

OsasarjaJäähdytyskuivaimen huoltopaketit, jotka koostuvat O-renkaista, tyhjennysventtiilien korjaussarjoista, putkiliittimistä, tyhjennysletkuista, erotinelementeistä, voitelupaketeista ja aaltojousista HPR & HITF -sarjan Hankison-kuivureille. Saatavana myös kalvo- ja kuivausainekuivaajien huoltopaketteja (19 tuotetta)

HANKISON Pneumaattiset ohjausventtiilit

Pneumaattiset säätöventtiilitHankison 1701-2 ilma / neste-pneumaattiset ohitusventtiilit, joissa on puristustyyppiset tulo- / lähtöaukot, joissa kumiholkit toimivat maksimilämpötilassa 120 ° F   (1 tuote)

HANKISON osat

Osat(4 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Hankisonin MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Ingersoll-Rand-, Speedaire- ja Parker-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavat Hankison-ilmakuivaimet. Asiakkaat voivat myös viitata useimpiin tuotteisiin käyttämällä mallinumeroiden viittä viimeistä numeroa.

Lähetys

Hankison-ilmakuivaimet ovat keskikokoisia ja suuria, ja niitä toimitetaan useissa kappaleissa, joten ne on pakattava huolellisesti, koska jotkut tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan lentorahtina eikä kuriirikuljetuksena minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Hankisonista

Yrityksen valikoimaan kuuluvat jäähdytetyt, kuivausaineet ja kalvoilmankuivaimet, ohitusventtiilit, sumunpoistolaitteet, paineilmasuodattimet, vedenerottimet, hengitysilmanpuhdistimet ja lauhteenpoistolaitteet. Brändin korkea laatu pneumaattiset ohitusventtiilit käytetään laajalti perinteisissä hydraulijärjestelmissä paineen ylläpitämiseen järjestelmässä ohjaamalla osa virtauksesta. Nämä SPX Hankison -venttiilit ovat yhteensopivia sekä kaasujen että nesteiden kanssa, ja niiden suurin käyttöpaine ja käyttölämpötila ovat 200 psig ja 120 astetta Fahrenheit. Hankisonin ISO-luokka 6 HIT-sarja jäähdytetty paineilmakuivain on suunniteltu poistamaan vesihöyryä ilmavirrasta ohjaamalla se lämmönvaihtimen läpi kosteuden tiivistämiseksi. Hankison-ilmakuivaimet voivat tuottaa korkean lämpötilan ilmaa (jopa 180 Fahrenheit-astetta) maksimivirtauksella 125 cfm. Niissä on kaksivaiheinen erotin/suodatin, luotettava ilmakäyttöinen lauhteenpoisto, maksimipaine 250 psi ja automaattinen jäähdytyslämpötilan säätöjärjestelmä. Valitse laajasta valikoimasta näitä paineilmakuivareita, jotka perustuvat erilaisiin jännitteisiin ja putkikokoihin, sekä osasarjoja kuivainten huoltoon Raptor Supplies.

Tärkeimmät kauppanimet

HBD-sarjan kuivausrumpujen yhdistelmähybrikuivain

HBD-sarjan kuivausrumpujen yhdistelmähybrikuivain

Hankison Hybridryer -sarja on yhdistelmä lämmitettyä regeneratiivista kuivauskuivaajaa ja jäähdytyskuivainta. Ne tarjoavat minimaaliset työkustannukset verrattuna lämmitettyihin regeneratiivisiin kuivauskuivauksiin ja mahdollistavat jatkuvan paineen kastepisteen. Kastepisteet ja lämpötilat eivät ole huippuja switc:n aikana...

h yli ja estää paineilman häviämisen.

FLEX-sarjan jäähdytetyt paineilmakuivaimet

FLEX-sarjan jäähdytetyt paineilmakuivaimet

FLEX-sarja vähentää ilmajärjestelmän tehokustannuksia ja lisää tuotantoa sovittamalla tehonkulutuksen paineilman tarpeeseen. FLEX-sarjan jäähdytys- ja paineilmapiirit on yhdistetty vaihemuutoslämmönsiirtoväliaineella (PCM), joka toimii myös lämmönvaraajana. The ...

lämpösäiliö koostuu 3-in-1-lämmönvaihtimesta, joka on pakattu vaiheenmuutosaineella, joka siirtää lämpöenergiaa tehokkaasti tilanmuutoksen kautta.

HPRplus-sarjan ei-pyöräilevät jäähdytetyt kuivausrummut

HPRplus-sarjan ei-pyöräilevät jäähdytetyt kuivausrummut

HPRplus-sarja tekee näistä kuivaimista ihanteellisia jatkuvan ilmantarpeen profiileihin tarjoamalla korkealaatuisen suodatuksen, kestävyyden ja suunnitellut lämmönvaihtimet. Niissä on kaksivaiheinen erotustekniikka. Kuivurin nostoa varten ruostumattomat juotetut levylämmönvaihtimet tarjoavat korroosionkestävyyden...

. Kondenssivesi poistetaan järjestelmästä onnistuneesti ilmahäviöttömän, tasoohjatun tarpeen viemärin avulla.

Hankisonin kilpailuedut

Seitsemän elementtiluokkaa parempaan suodattimen suorituskykyyn

Seitsemän elementtiluokkaa parempaan suodattimen suorituskykyyn

Ne kestävät jopa 150 Fahrenheit-asteen lämpötiloja, ja ne on varustettu push-on-elementeillä helpon vaihtamisen varmistamiseksi. Mäntätyyppinen tiiviste estää elementtien ohituksen suodattamattomasta ilmasta. Niissä on korroosionkestävät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut ulko- ja sisäytimet, jotka tarjoavat alhaisen virtausvastuksen. Matriisisekoitettu kuitumateriaali varmistaa tehon...

suuri ja suuri pinta-ala, pieni painehäviö ja korkea hyötysuhde. Suodattimissa on päällystetyt, umpisoluiset vaahtomuoviholkit, jotka vastustavat happojen ja öljyjen kemiallisia hyökkäyksiä ja varmistavat korkean tehokkuuden estämällä yhteensulautuneiden nesteiden uudelleen kulkeutumisen. Niissä on kemikaaleja kestävät päädyt ja silikoniton kokoonpano. Nämä yksiköt sisältävät 7 luokkaa:
  • Luokan 1 öljyhöyrynpoistosuodatin
  • Luokan 3 maksimitehoinen öljynpoistosuodatin
  • Luokan 5 tehokas öljynpoistosuodatin
  • Luokan 6 kuivausainepölynpoiston jälkisuodatin
  • Luokan 7 ilmansuodatin
  • Luokan 9 erotin/suodatin
  • Luokan 11 iskutyyppinen kosteudenerotin
  • Usein kysytyt kysymykset

    Mikä on jäähdytettyjen ilmankuivainten toimintaperiaate?

    • Kylmäilmakuivainten perusideana on nopeasti jäähdyttää, tiivistää ja tyhjentää kosteus ilmasta kosteuden poistamiseksi.
    • Kuivuriin imetään lämmin, kostea ilma, joka laskee nopeasti sen lämpötilan jäähdytysyksikössä noin 3 celsiusasteeseen (37.4 Fahrenheit-astetta).
    • Ilman vesihöyry tiivistyy tässä lämpötilassa puhtaaksi vedeksi, joka kerääntyy vesiloukkuun ja johdetaan poistolinjoihin.
    • Lauhduttimessa kuuma, kaasumainen kylmäaine jäähdytetään ja täydennetään. Poistoaukon kautta kammioon syötetään jälleen lämmin, kuiva ilma.

    Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa ilmankuivainta ilmakompressoriin?

    • Suurin ilmavirta standardikuutiojalkoina minuutissa (scfm)
    • Tuloilman paine
    • Tuloilman lämpötila
    • Ympäristön ilman ja veden lämpötila (jos lauhdutin on vesijäähdytteinen)
    • Haluttu painekastepiste
    • Tarvitaan apuvälineet ja työkalut
    • Asennusprosessi

    Mikä aiheuttaa ilmankuivaimen vian?

    Tukos, vuodot, sähköongelmat ja vaurioituneet komponentit voivat aiheuttaa ilmankuivainten toimintahäiriöitä.

    Mitä eroa on pyöräilyllä ja ei-pyöräilevällä kuivausrummulla?

    Ainoa ero niiden välillä on kuivausrumpu avoimessa ja suljetussa tilassa. Kun jaksokuivaimet kytkeytyvät päälle ja pois päältä kysynnän mukaan, ei-sykliset jääkaappikuivaimet on tehty toimimaan jatkuvasti.