EATON RJDN250 -katkaisijakotelo Jd 250 Amp 600vac 3p | AG8ULY

EATON RJDN250 katkaisijakotelo Jd 250 ampeeria 600vac 3p

Varastossa
Tuote: AG8ULY Malli: RJDN250

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,847.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan kotelo
Ampeeria250A
KehystyyppiJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)95.25
Laivan pituus (cm)25.96
Laivan leveys (cm)30.18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiHinta
EATON RFDN100 -katkaisijakotelo Fd 100 Amp 600vac 3p | AG8ULX RFDN100100AFD€734.85
EATON RLDN600 -katkaisijakotelo Ld 600 Amp 600vac 3p | AG8UMA 600 RLDN600ALD€4,122.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON RJDN250 katkaisijakotelo Jd 250 ampeeria 600vac 3p
€1,847.36 / yksikkö