Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAMMOND VALVE 968 1/2 kääntöventtiili messinki 1/2 tuuman juote | AA9YCK 1JBX8

HAMMOND VALVE 968 1/2 kääntöventtiili Messinki 1/2 tuuman juote

Varastossa
Tuote: AA9YCK Malli: 968 1/2Ristiviite: 1JBX8
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
€73.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili
Korkki tulokeskukseen1-17 / 32 "
Yhteyden tyyppiJuote
Halkeilupaine0.75 - 1 psi
Pituus2 17 / 32 "
MateriaaliMessinki
Maks. Vedenpaine200 psi: n iskunkestävä CWP
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusKokoHinta
HAMMOND VALVE 967 1/2 kääntöventtiili messinki 1/2 tuuman Fnpt | AA9YCD 1JBX1 967 1 / 2FNPT2.125 "1 / 2 "€68.74
HAMMOND VALVE 967 3/4 kääntöventtiili messinki 3/4 tuuman Fnpt | AA9YCE 1JBX2 967 3 / 4FNPT2 15 / 16 "3 / 4 "€78.76
HAMMOND VALVE 967 1 Kääntöventtiili Messinki 1 tuuman Fnpt | AA9YCF 1JBX3 967 1FNPT2 23 / 32 "1"€112.04
HAMMOND VALVE 967 1 1/4 kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AA9YCG 1JBX4 967 1 1 / 4FNPT3.125 "1.25 "€148.61
HAMMOND VALVE 967 1 1/2 kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AA9YCH 1JBX5 967 1 1 / 2FNPT3.5 "1.5 "€185.29
HAMMOND VALVE 967 2 kääntöventtiili messinki 2 tuuman Fnpt | AA9YCJ 1JBX6 967 2FNPT4 9 / 32 "2"€271.43
HAMMOND VALVE 968 3/4 kääntöventtiili messinki 3/4 tuuman juote | AA9YCL 1JBX9 968 3 / 4Juote3.125 "3 / 4 "€80.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMMOND VALVE 968 1/2 kääntöventtiili Messinki 1/2 tuuman juote
€73.08 / yksikkö