HAMMOND VALVE

Suodattaa

Putkityöt

967 1/2967 3/4967 1967 1 1/4967 1 1/2967 2968 1/2968 3/4968 1968 1 1/4968 1 1/2968 2

Putkityöt Suodattaa

Tarkista ja jalkaventtiilit

Käytetään varmistamaan yksisuuntainen nesteiden virtaus ja estämään vastavirta; käytetään laajalti kaatopaikka- ja jätevesilinjoissa. Voi käsitellä jopa 200 psi: n vesipaineita ja on saatavana vaaka- / pystysuoraan asennettuna vaihtoehdoina kierteillä / juotostyypeillä

  • Käännä vastaventtiili
  • Käännä vastaventtiili
  • Käännä vastaventtiili
Tuote (12)

Tietoja HAMMOND VALVEsta

Hammond Valves on tarjonnut korkealaatuisia teollisuusventtiilejä kemianteollisuuden, kaivosteollisuuden, merenkulun ja sähköntuotantoteollisuuden sovelluksiin. Hammond-venttiilien tuotevalikoimaan kuuluvat pallo-, gate globe-, check-, butterfly- ja lyijyttömät venttiilit. Hammond Tarkista venttiilit käytetään sallimaan nesteiden virtaus yhteen suuntaan ja estämään automaattisesti takaisinvirtauksen, kun linjassa oleva neste muuttaa suuntaa. Ne sopivat ihanteellisesti tyhjennys- ja jätevesilinjoihin, jäteveden nostoasemiin ja ejektorijärjestelmiin. Nämä kaksois-FNPT / juotosliitäntätyyppiset venttiilit ovat itseautomaattisia ja yhteensopivia sekä vaaka- että pystyasennuksen kanssa. ASTM-yhteensopivat messingistä valmistetut venttiilit kestävät enintään 200 psi:n vedenpainetta ja niiden virtausnopeudet ovat 10-131 gpm. Laaja valikoima näitä venttiileitä eri pituuksilla ja kokovaihtoehdoilla on saatavilla Raptor Supplies.