Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAMMOND VALVE 967 1 1/4 kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AA9YCG 1JBX4

HAMMOND VALVE 967 1 1/4 kääntöventtiili messinki 1-1 / 4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AA9YCG Malli: 967 1 1/4Ristiviite: 1JBX4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili
Korkki tulokeskukseen2"
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine0.75 - 1 psi
Pituus3.125 "
MateriaaliMessinki
Maks. Vedenpaine200 psi: n iskunkestävä CWP
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusKokoHinta
HAMMOND VALVE 967 1/2 kääntöventtiili messinki 1/2 tuuman Fnpt | AA9YCD 1JBX1 967 1 / 2FNPT2.125 "1 / 2 "€75.38
HAMMOND VALVE 967 3/4 kääntöventtiili messinki 3/4 tuuman Fnpt | AA9YCE 1JBX2 967 3 / 4FNPT2 15 / 16 "3 / 4 "€85.21
HAMMOND VALVE 967 1 Kääntöventtiili Messinki 1 tuuman Fnpt | AA9YCF 1JBX3 967 1FNPT2 23 / 32 "1"€130.08
HAMMOND VALVE 967 1 1/2 kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AA9YCH 1JBX5 967 1 1 / 2FNPT3.5 "1.5 "€200.45
HAMMOND VALVE 967 2 kääntöventtiili messinki 2 tuuman Fnpt | AA9YCJ 1JBX6 967 2FNPT4 9 / 32 "2"€293.63
HAMMOND VALVE 968 1/2 kääntöventtiili messinki 1/2 tuuman juote | AA9YCK 1JBX8 968 1 / 2Juote2 17 / 32 "1 / 2 "€84.85
HAMMOND VALVE 968 3/4 kääntöventtiili messinki 3/4 tuuman juote | AA9YCL 1JBX9 968 3 / 4Juote3.125 "3 / 4 "€87.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMMOND VALVE 967 1 1/4 kääntöventtiili messinki 1-1 / 4 tuuman Fnpt
€160.78 / yksikkö