HAMILTON S-WHS-8SB kääntyvä lautaspyörä 1600 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VHT 1VHN7

HAMILTON S-WHS-8SB kääntyvä levypyörä 1600 Lb 8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB3VHT Malli: S-WHS-8SBRistiviite: 1VHN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,329.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliRuostumaton teräs
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHopea
YdinmateriaaliRuostumaton teräs
durometer201 BHN
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyRuostumaton teräs
KehysmateriaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus1600 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus9.5 "
Levyn koko4 x 5 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro W-820-SB-1/2
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritRuostumattomasta teräksestä valmistettu kaksinkertainen suojapallo
Pyörän väriHopea
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.4
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliVaihtopyöräPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliYdinväriHinta
HAMILTON S-WHS-4UYSB kääntyvä lautaspyörä 750 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3VHG 1VHL6 S-WHS-4UYSB5.625 "300-999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-420-UYSB-1/2sininen4"polyuretaanisininen€604.37
HAMILTON S-WHS-4SB kääntyvä lautaspyörä 850 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3VHJ 1VHL8 S-WHS-4SB5.625 "300-999 paunaaRuostumaton teräsValmistaja Nro W-420-SB-1/2Hopea4"Tyyppi 303 ruostumaton teräsHopea€711.68
HAMILTON S-WHS-6SB kääntyvä lautaspyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VHN 1VHN3 S-WHS-6SB7.5 "1000-2999 paunaaRuostumaton teräsValmistaja Nro W-620-SB-1/2Hopea6"Tyyppi 303 ruostumaton teräsHopea€901.35
HAMILTON S-WHS-8UYSB kääntyvä lautaspyörä 1500 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VHQ 1VHN5 S-WHS-8UYSB9.5 "1000-2999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-820-UYSB-1/2sininen8"polyuretaanisininen€657.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-WHS-8SB kääntyvä levypyörä 1600 Lb 8 tuuman halkaisija
€1,329.27 / yksikkö