WALTER F2139.T22.025.Z02.12 kääntöjyrsin F2139t22025z0212

  • Malli: F2139.T22.025.Z02.12

  • Tuotenumero: AD6CJB

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V737

Varastossa
€ 358.79 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 358.79/ yksikkö
Qty:
€ 358.79

Tuotteen tiedot:

NimistöF2139.T22.025.Z02.12
Kokonaispituus1.377 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.492 "
Halkaisija0.984 "
Aseta ruuviFS394 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä1
Varsi Dia.T22 "
Torx-avainT22
eräKäännettävä jyrsin
OsastotEnd Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.T22.025.Z02.12 kääntöjyrsin F2139t22025z0212

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa