Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAMILTON S-WHS-8UYSB kääntyvä lautaspyörä 1500 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VHQ 1VHN5

HAMILTON S-WHS-8UYSB kääntyvä levypyörä 1500 Lb 8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB3VHQ Malli: S-WHS-8UYSBRistiviite: 1VHN5
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
€657.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Ydinvärisininen
Ydinmateriaalipolyuretaani
durometer80 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyRuostumaton teräs
KehysmateriaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus1500 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus9.5 "
Levyn koko4 x 5 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro W-820-UYSB-1/2
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritRuostumattomasta teräksestä valmistettu kaksinkertainen suojapallo
Pyörän värisininen
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.88
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliVaihtopyöräPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliYdinväriHinta
HAMILTON S-WHS-4UYSB kääntyvä lautaspyörä 750 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3VHG 1VHL6 S-WHS-4UYSB5.625 "300-999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-420-UYSB-1/2sininen4"polyuretaanisininen€604.37
HAMILTON S-WHS-4SB kääntyvä lautaspyörä 850 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3VHJ 1VHL8 S-WHS-4SB5.625 "300-999 paunaaRuostumaton teräsValmistaja Nro W-420-SB-1/2Hopea4"Tyyppi 303 ruostumaton teräsHopea€711.68
HAMILTON S-WHS-6SB kääntyvä lautaspyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VHN 1VHN3 S-WHS-6SB7.5 "1000-2999 paunaaRuostumaton teräsValmistaja Nro W-620-SB-1/2Hopea6"Tyyppi 303 ruostumaton teräsHopea€901.35
HAMILTON S-WHS-8SB kääntyvä lautaspyörä 1600 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VHT 1VHN7 S-WHS-8SB9.5 "1000-2999 paunaaRuostumaton teräsValmistaja Nro W-820-SB-1/2Hopea8"Tyyppi 304 ruostumaton teräsHopea€1,329.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-WHS-8UYSB kääntyvä levypyörä 1500 Lb 8 tuuman halkaisija
€657.00 / yksikkö