HAMILTON S-WHS-4SB kääntyvä lautaspyörä 850 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3VHJ 1VHL8

HAMILTON S-WHS-4SB kääntyvä levypyörä 850 Lb 4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB3VHJ Malli: S-WHS-4SBRistiviite: 1VHL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€711.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliRuostumaton teräs
YdinväriHopea
YdinmateriaaliRuostumaton teräs
durometer201 BHN
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyRuostumaton teräs
KehysmateriaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus850 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus5.625 "
Levyn koko4 x 5 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro W-420-SB-1/2
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritRuostumattomasta teräksestä valmistettu kaksinkertainen suojapallo
Pyörän väriHopea
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliTyyppi 303 ruostumaton teräs
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.38
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliVaihtopyöräPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliYdinväriHinta
HAMILTON S-WHS-4UYSB kääntyvä lautaspyörä 750 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3VHG 1VHL6 S-WHS-4UYSB5.625 "300-999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-420-UYSB-1/2sininen4"polyuretaanisininen€604.37
HAMILTON S-WHS-6SB kääntyvä lautaspyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VHN 1VHN3 S-WHS-6SB7.5 "1000-2999 paunaaRuostumaton teräsValmistaja Nro W-620-SB-1/2Hopea6"Tyyppi 303 ruostumaton teräsHopea€901.35
HAMILTON S-WHS-8UYSB kääntyvä lautaspyörä 1500 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VHQ 1VHN5 S-WHS-8UYSB9.5 "1000-2999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-820-UYSB-1/2sininen8"polyuretaanisininen€657.00
HAMILTON S-WHS-8SB kääntyvä lautaspyörä 1600 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VHT 1VHN7 S-WHS-8SB9.5 "1000-2999 paunaaRuostumaton teräsValmistaja Nro W-820-SB-1/2Hopea8"Tyyppi 304 ruostumaton teräsHopea€1,329.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-WHS-4SB kääntyvä levypyörä 850 Lb 4 tuuman halkaisija
€711.68 / yksikkö