HAMILTON R-STA-6SVB V-ura, jäykkä pyörä 7-1 / 2 tuuman korkeus | AB3MDJ 1UBL8

HAMILTON R-STA-6SVB V-urainen jäykkä pyörä, korkeus 7-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3MDJ Malli: R-STA-6SVBRistiviite: 1UBL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€922.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Groove jäykkä pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliRuostumaton teräs
YdinväriHopea
YdinmateriaaliRuostumaton teräs
Kehyksen viimeistelyRuostumaton teräs
KehysmateriaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus800 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus7.5 "
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
Levyn paksuus1 / 4 "
plate tyyppiB
VaihtopyöräValmistaja Nro W-620-SVB-1/2
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritRuostumaton tarkkuuspallo
Pyörän väriHopea
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliTyyppi 303 ruostumaton teräs
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.73
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusVaihtopyöräPyörän halkaisijaHinta
HAMILTON R-STA-4SVB V-ura, jäykkä pyörä 800 Lb. 6 tuuman korkeus | AB3MDG 1UBL6 R-STA-4SVB6"Valmistaja Nro W-420-SVB-1/24"€407.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-STA-6SVB V-urainen jäykkä pyörä, korkeus 7-1/2 tuumaa
€922.91 / yksikkö