Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAMILTON R-STA-4SVB V-ura, jäykkä pyörä 800 Lb. 6 tuuman korkeus | AB3MDG 1UBL6

HAMILTON R-STA-4SVB V-ura jäykkä pyörä 800 Lb. 6 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AB3MDG Malli: R-STA-4SVBRistiviite: 1UBL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€407.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Groove jäykkä pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliRuostumaton teräs
YdinväriHopea
YdinmateriaaliRuostumaton teräs
Kehyksen viimeistelyRuostumaton teräs
KehysmateriaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus800 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus6"
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
Levyn paksuus1 / 4 "
plate tyyppiB
VaihtopyöräValmistaja Nro W-420-SVB-1/2
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritRuostumaton tarkkuuspallo
Pyörän väriHopea
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliTyyppi 303 ruostumaton teräs
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.81
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusVaihtopyöräPyörän halkaisijaHinta
HAMILTON R-STA-6SVB V-ura, jäykkä pyörä 7-1 / 2 tuuman korkeus | AB3MDJ 1UBL8 R-STA-6SVB7.5 "Valmistaja Nro W-620-SVB-1/26"€922.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-STA-4SVB V-ura jäykkä pyörä 800 Lb. 6 tuuman korkeus
€407.70 / yksikkö