Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 763L SS 3/4 X 1/2 Unionin ruostumattomasta teräksestä valmistetut 3/8 tuuman x 1/4 tuuman liittimet | AG2LHR 31LC19

HAM-LET 763L SS 3/4 x 1/2 ruostumaton teräs, 3/8 tuuman x 1/4 tuuman liitokset

Varastossa
Tuote: AG2LHR Malli: 763L SS 3/4 X 1/2Ristiviite: 31LC19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin vähentäminen
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
NoudattaminenRoHS, GOST, ISO 9001
Pakkauskierteen koko1-20
Yhteyden tyyppiPuristus
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Max. Paine2450 - 5850 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 8 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 763L SS 1/2 X 3/8 Unionin ruostumattomasta teräksestä valmistetut 1/2 tuuman x 3/8 tuuman liittimet | AG2LHP 31LC17 763L SS 1/2 x 3/83 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "x 3 / 8"€86.31
HAM-LET 763L SS 1/4 x 1/8 ruostumaton teräs, 1/4 tuuman x 1/8 tuuman liitokset | AG2LHQ 31LC18 763L SS 1/4 x 1/87 / 16-201 / 2 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "x 1 / 8"€34.60
HAM-LET 763L SS 3/8 X 1/4 ruostumattomasta teräksestä valmistetun 3/8 tuuman x 1/4 tuuman liittimet | AG2LHT 31LC20 763L SS 3/8 x 1/49 / 16-205 / 8 "3350 - 6550 psi3 / 8 "x 1 / 4"€47.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 763L SS 3/4 x 1/2 ruostumaton teräs, 3/8 tuuman x 1/4 tuuman liitokset
€135.84 / yksikkö