DAYTON Teräskaapelit


Suodattaa
TyyliMalliKaapelin kokoPäällystysmateriaaliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Strand tyyppiTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A
33RF83
1 / 16 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs1 / 8 "X 7 796 lb€133.06
B
33RG69
1 / 16 "-25ft.304 Ruostumaton teräs-X 7 796 lb€24.95
B
33RG71
1 / 16 "-50ft.304 Ruostumaton teräs-X 7 796 lb€26.83
B
33RG63
1 / 16 "-25ft.304 Ruostumaton teräs-X 1 19100 paunaa.€17.81
B
33RG67
1 / 16 "-250ft.304 Ruostumaton teräs-X 7 1996 lb€176.48
A
33RF81
1 / 16 "Kirkas vinyyli25ft.Galvanisoitu teräs1 / 8 "X 7 796 lb€26.59
B
33RG66
1 / 16 "-50ft.304 Ruostumaton teräs-X 1 7100 paunaa.€22.96
B
33RG68
1 / 16 "-500ft.304 Ruostumaton teräs-X 7 1996 lb€358.37
C
33RG44
1 / 16 "Oranssi vinyylitakki500ft.Galvanisoitu teräs1 / 8 "X 7 796 lb€133.14
B
33RG64
1 / 16 "-50ft.304 Ruostumaton teräs-X 1 19100 paunaa.€31.79
A
33RF57
1 / 16 "Kirkas vinyyli25ft.302 / 304 ruostumaton teräs1 / 8 "X 7 796 lb€20.75
A
33RF59
1 / 16 "Kirkas vinyyli50ft.302 / 304 ruostumaton teräs1 / 8 "X 7 796 lb€29.47
B
33RG70
1 / 16 "-250ft.304 Ruostumaton teräs-X 7 796 lb€67.00
A
33RF74
3 / 64 "Kirkas vinyyli25ft.302 / 304 ruostumaton teräs1 / 16 "X 7 754 lb€26.92

Teräskaapelit

Dayton-kaapeleita käytetään manuaalisten tai sähköisten vinssien kanssa kuormien vetämiseen tai nostamiseen vaaka-asennossa. Näissä yksiköissä on 302/304 ruostumattomasta teräksestä tai galvanoidusta teräksestä valmistettu rakenne kestävyyden takaamiseksi, ja ne kestävät raskaita kuormia erilaisissa takilaoperaatioissa. Tietyissä malleissa on kirkas/oranssi vinyylipinnoite joustavuuden ja kulutuskestävyyden takaamiseksi, ja voitelu pysyy kaapeleissa käsittelyn helpottamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaapeleita, joiden pituudet vaihtelevat 25–500 jalkaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?