Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OZ NOSTOTUOTTEET OZGAL.19-80B Sinkitty teräskaapeli päällystämätön 800 Lb. | AG6ZRC 49P541

OZ LIFTING PRODUCTS OZGAL.19-80B Kaapeli galvanoitu teräs pinnoittamaton 800 Lb.

Varastossa
Tuote: AG6ZRC Malli: OZGAL.19-80BRistiviite: 49P541
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
€184.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko3 / 16 "
Pituus80ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Koko3 / 16 "
Strand tyyppiX 7 19
Työkuorman raja800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7312105000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoPituusMateriaaliDia ulkopuolella.KokoTyökuorman rajaHinta
OZ-NOSTOTUOTTEET OZSS.19-80B Kaapeli Ruostumaton Teräs Päällystämätön 800 Lb. | AD6RGG 49P542 OZSS.19-80B3 / 16 "80ft.Ruostumaton teräs3 / 16 "3 / 16 "800 paunaa.€339.15
OZ-NOSTOTUOTTEET OZGAL.25-55B Sinkitty teräskaapeli päällystämätön 1200 Lb. | AG6ZRD 49P543 OZGAL.25-55B1 / 4 "55ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "1 / 4 "1200 paunaa.€256.73
OZ-NOSTOTUOTTEET OZSS.25-55B Kaapeli Ruostumaton Teräs Päällystämätön 1200 Lb. | AG6ZRE 49P544 OZSS.25-55B1 / 4 "55ft.Ruostumaton teräs1 / 4 "1 / 4 "1200 paunaa.€370.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZGAL.19-80B Kaapeli galvanoitu teräs pinnoittamaton 800 Lb.
€184.96 / yksikkö