Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 761L SS 1/2 mutteri ruostumatonta terästä 1/2 tuuman mutterit AG2LHE 31LC08

HAM-LET 761L SS 1/2 mutteri ruostumaton teräs 1/2 tuuman mutterit

Varastossa
Tuote: AG2LHE Malli: 761L SS 1/2Ristiviite: 31LC08

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€19.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
NoudattaminenRoHS, GOST, ISO 9001
Pakkauskierteen koko3 / 4-20
Yhteyden tyyppiPuristus
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine2650 - 6750 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 761L SS 1/4 mutteri ruostumatonta terästä 1/4 tuuman mutterit AG2LHF 31LC09 761L SS 1/47 / 16-209 / 16 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "€7.27
HAM-LET 761L SS 1/8 mutteri ruostumatonta terästä 1/8 tuuman mutterit AG2LHG 31LC10 761L SS 1/85 / 16-207 / 16 "8550 - 10,950 psi1 / 8 "€8.57
HAM-LET 761L SS 3/4 mutteri ruostumatonta terästä 3/4 tuuman mutterit AG2LHH 31LC11 761L SS 3/41-201.125 "2450 - 5850 psi3 / 4 "€32.98
HAM-LET 761L SS 3/8 mutteri ruostumatonta terästä 3/8 tuuman mutterit AG2LHJ 31LC12 761L SS 3/89 / 16-2011 / 16 "3350 - 6550 psi3 / 8 "€10.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 761L SS 1/2 mutteri ruostumaton teräs 1/2 tuuman mutterit
€19.14 / yksikkö