VAPAUSPUMPUT LOWPRO41LP Viemärijärjestelmä 4/10 Hv | AE7KJB 5YU13

LIBERTY PUMPS LOWPRO41LP viemärijärjestelmä 4/10 hv

Varastossa
Tuote: AE7KJB Malli: LOWPRO41LPRistiviite: 5YU13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,383.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen viemärijärjestelmä
Ampeeria12
Altaan kapasiteetti23 gal.
Altaan korkeus5-1/4" and 14-5/8"
Altaan materiaalipolyeteeni
KaapelilähetysLäpivienti
Johdon pituus10ft.
Johdon koko16 mittari, 3 kapellimestaria
Peiteainepolypropeeni
GPM vettä @ 10 Ft. pää104
GPM vettä @ 15 Ft. pää65
GPM vettä @ 5 Ft. pää125
HP4/10
Hz60
TuloaukkoWC-laippa
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Suurin pää19 ft.
Moottorin kierrosluku1550
pistorasia2"
Vaihe1
RPM1550
VaihtaaPystysuuntainen magneettinen kellunta
Säiliön pituus42 "
Säiliön leveys24-1 / 2 "
TyyppiWC-asennus
Tuuli2"
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.37
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 11.5 Ft. Kokonaispää (28)
    • NEMA-aloituskoodi (G)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS LOWPRO41LP viemärijärjestelmä 4/10 hv
€2,383.50 / yksikkö