Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 20373106R5 edestakaisin sahanterä, nauloihin upotettu puu, 12 tuuman terä, 6 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2MLT 106R / 4YFX7

LENOX TOOLS 20373106R5 edestakaisin liikkuva sahanterä, nauloihin upotettu puu, 12 tuuman terä, 6 TPI, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2MLT Malli: 20373106R5Ristiviite: 106R / 4YFX7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinKavennettu
Terän pituus12 "
Terän materiaaliBi-metalli
Leikkuureunojen määrä1
pakkauskoko2
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti6
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtiTerän pituusTerän materiaalitakaisinpakkauskokoPkg. MääräHinta
LENOX TOOLS 203706066R5 edestakaisin sahanterä, nauloihin upotettu puu, 6 tuuman terä, 6 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2MLP ​​6066R / 4YFX4 203706066R566"Bi-metalliSuoraan55€34.18
LENOX TOOLS 20371966R5 edestakaisin sahanterä, nauloihin upotettu puu, 9 tuuman terä, 6 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2MLQ 966R / 4YFX5 20371966R569"Bi-metalliSuoraan25€41.58
LENOX TOOLS 20372960R5 edestakaisin sahanterä, nauloihin upotettu puu, 9 tuuman terä, 10 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2MLR 960R / 4YFX6 20372960R5109"Bi-metalliSuoraan25€43.47
LENOX TOOLS 20500106R edestakaisin sahanterä, 12 tuuman terä, 6 TPI, 2 kpl pakkaus | AE7JRP 5YN20 20500106R612 "-Kavennettu22€23.47
LENOX TOOLS 20598966R edestakaisin sahanterä, 9 tuuman terä, 6 TPI, 2 kpl pakkaus | AE7JRU 5YN28 20598966R69"-Suoraan22€16.04
LENOX TOOLS 205126066R edestakaisin sahanterä, nauloihin upotettu puu, 6 tuuman terä, 6 TPI, 2 kpl pakkaus | CD2WMN 5YN22 205126066R66"Bi-metalliSuoraan22€15.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 20373106R5 edestakaisin liikkuva sahanterä, nauloihin upotettu puu, 12 tuuman terä, 6 TPI, 5 kpl pakkaus
€53.43 /pakkaus