Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 761L SS 3/4 mutteri ruostumatonta terästä 3/4 tuuman mutterit AG2LHH 31LC11

HAM-LET 761L SS 3/4 mutteri ruostumaton teräs 3/4 tuuman mutterit

Varastossa
Tuote: AG2LHH Malli: 761L SS 3/4Ristiviite: 31LC11
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
€32.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
NoudattaminenRoHS, GOST, ISO 9001
Pakkauskierteen koko1-20
Yhteyden tyyppiPuristus
Kuusiokoko1.125 "
Max. Paine2450 - 5850 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 761L SS 1/2 mutteri ruostumatonta terästä 1/2 tuuman mutterit AG2LHE 31LC08 761L SS 1/23 / 4-207 / 8 "2650 - 6750 psi1 / 2 "€19.14
HAM-LET 761L SS 1/4 mutteri ruostumatonta terästä 1/4 tuuman mutterit AG2LHF 31LC09 761L SS 1/47 / 16-209 / 16 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "€7.27
HAM-LET 761L SS 1/8 mutteri ruostumatonta terästä 1/8 tuuman mutterit AG2LHG 31LC10 761L SS 1/85 / 16-207 / 16 "8550 - 10,950 psi1 / 8 "€8.57
HAM-LET 761L SS 3/8 mutteri ruostumatonta terästä 3/8 tuuman mutterit AG2LHJ 31LC12 761L SS 3/89 / 16-2011 / 16 "3350 - 6550 psi3 / 8 "€10.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 761L SS 3/4 mutteri ruostumaton teräs 3/4 tuuman mutterit
€32.98 / yksikkö