HALLOWELL FKWPB72RR-HT Pegboard pyöreä 44-1 / 4 tuuman H 72 tuuman leveys punainen | AF2UMC 6XXV7

HALLOWELL FKWPB72RR-HT Pegboard pyöreä 44-1/4 tuumaa K 72 tuumaa leveys punainen

Varastossa
Tuote: AF2UMC Malli: FKWPB72RR-HTRistiviite: 6XXV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€898.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpegboard
Väripunainen
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaalattu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus44.25 "
Reiän muotoPyöreä
Reiän koko9 / 32 "
Reikäväli1"
Kuormitusluokitus600 lb
Materiaali16 ga. Kylmävalssattu teräslevy
varastointi22.16 sq ft.
Paksuus1"
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HALLOWELL FKWPB22RR-HT Pegboard pyöreä 44-1 / 4 tuuman H 22 tuuman leveys punainen | AF2UMA 6XXV5 FKWPB22RR-HT22 "€291.78
HALLOWELL FKWPB60RR-HT Pegboard pyöreä 44-1 / 4 tuuman H 60 tuuman leveys punainen | AF2UMB 6XXV6 FKWPB60RR-HT60 "€729.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKWPB72RR-HT Pegboard pyöreä 44-1/4 tuumaa K 72 tuumaa leveys punainen
€898.92 / yksikkö