HALLOWELL FKWPB22RR-HT Pegboard pyöreä 44-1 / 4 tuuman H 22 tuuman leveys punainen | AF2UMA 6XXV5

HALLOWELL FKWPB22RR-HT Pegboard pyöreä 44-1/4 tuumaa K 22 tuumaa leveys punainen

Varastossa
Tuote: AF2UMA Malli: FKWPB22RR-HTRistiviite: 6XXV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€291.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpegboard
Väripunainen
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaalattu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus44.25 "
Reiän muotoPyöreä
Reiän koko9 / 32 "
Reikäväli1"
Kuormitusluokitus600 lb
Materiaali16 ga. Kylmävalssattu teräslevy
varastointi6.76 sq ft.
Paksuus1"
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.8075
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HALLOWELL FKWPB60RR-HT Pegboard pyöreä 44-1 / 4 tuuman H 60 tuuman leveys punainen | AF2UMB 6XXV6 FKWPB60RR-HT60 "€729.72
HALLOWELL FKWPB72RR-HT Pegboard pyöreä 44-1 / 4 tuuman H 72 tuuman leveys punainen | AF2UMC 6XXV7 FKWPB72RR-HT72 "€898.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKWPB22RR-HT Pegboard pyöreä 44-1/4 tuumaa K 22 tuumaa leveys punainen
€291.78 / yksikkö