Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDER SUPERCRAFT 3677.035 Malletti terästä / nailonia 11-9 / 16 tuuman pituus | AF7XHD 22VA07

HALDER SUPERCRAFT 3677.035 Mallet teräs/nylon 11-9/16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF7XHD Malli: 3677.035Ristiviite: 22VA07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuija
VäriNatural / valkoinen
Kasvojen halkaisija1.375 "
Käsittele väriäTeräs mustalla kumikahvalla
Kahva materiaaliTeräsputki
KovuusKova / erittäin kova
Pään väriValkoinen ja harmaa
pään pituus4.125 "
PäämateriaaliTeräs / Nailon
Pään paino28 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus11 9 / 16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.1-3 / 8 "
Kärjen materiaaliNylon / teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.837
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205203000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (Kyllä)
    • Alamerkki: HALDER FERROPLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräpään pituusVäriKasvojen halkaisijaPäämateriaaliPään painoKokonaispituusKärjen materiaaliHinta
HALDER SUPERCRAFT 3026030 Vaihdettava kärki Mallet 12 unssia puuta | AD3JEJ 3ZLL2 3026030Nuija3.5 "Musta / punainen1.187 "Muovi / kumi12 oz.11 13 / 16 "Muovi / kumi€41.53
HALDER SUPERCRAFT 3026050 Vaihdettava kärki Mallet 40 unssia puuta | AD3JEK 3ZLL4 3026050Nuija5 5 / 16 "Musta / punainen2"Muovi / kumi40 oz.13.75 "Muovi / kumi€77.48
HALDER SUPERCRAFT 3026060 Vaihdettava kärki Mallet 54 unssia | AD3JEL 3ZLL5 3026060Nuija5.75 "Musta / punainen2.375 "Muovi / kumi54 oz.16 "Muovi / kumi€95.60
HALDER SUPERCRAFT 3366040 Vaihdettava kärki Mallet 26 unssia Hickory AD3JFG 3ZLP9 3366040Kuolleen puhallusmallin4.5 "-1 9 / 16 "Nylon26 oz.14.125 "-€74.64
HALDER SUPERCRAFT 3366050 Vaihdettava kärki Mallet 35 unssia Hickory AD3JFH 3ZLR1 3366050Kuolleen puhallusmallin4.75 "-2"Nylon35 oz.14.5 "-€93.87
HALDER SUPERCRAFT 3366060 Vaihdettava kärki Mallet 60 unssia Hickory | AD3JFJ 3ZLR2 3366060Kuolleen puhallusmallin5 11 / 16 "-2.375 "Nylon60 oz.14.5 "-€187.83
HALDER SUPERCRAFT 3377030 Vaihdettava kärki Mallet 20 unssia | AD3JFK 3ZLR3 3377030Kuolleen puhallusmallin4 5 / 16 "-1.187 "Nylon20 oz.11.375 "-€69.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3677.035 Mallet teräs/nylon 11-9/16 tuuman pituus
€98.23 / yksikkö