Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDER SUPERCRAFT 3366060 Vaihdettava kärki Mallet 60 unssia Hickory | AD3JFJ 3ZLR2

HALDER SUPERCRAFT 3366060 Vaihdettava kärkivasara, 60 unssia Hickory

Varastossa
Tuote: AD3JFJ Malli: 3366060Ristiviite: 3ZLR2
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
€187.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuolleen puhallusmallin
Kasvojen halkaisija2.375 "
Kahvahikkoripuu
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaalihikkoripuu
Pään väriValkoinen
pään pituus5 11 / 16 "
PäämateriaaliNylon
Pään paino60 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus14.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiKuollut isku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräpään pituusVäriKasvojen halkaisijaPäämateriaaliPään painoKokonaispituusKärjen materiaaliHinta
HALDER SUPERCRAFT 3026030 Vaihdettava kärki Mallet 12 unssia puuta | AD3JEJ 3ZLL2 3026030Nuija3.5 "Musta / punainen1.187 "Muovi / kumi12 oz.11 13 / 16 "Muovi / kumi€41.53
HALDER SUPERCRAFT 3026050 Vaihdettava kärki Mallet 40 unssia puuta | AD3JEK 3ZLL4 3026050Nuija5 5 / 16 "Musta / punainen2"Muovi / kumi40 oz.13.75 "Muovi / kumi€77.48
HALDER SUPERCRAFT 3026060 Vaihdettava kärki Mallet 54 unssia | AD3JEL 3ZLL5 3026060Nuija5.75 "Musta / punainen2.375 "Muovi / kumi54 oz.16 "Muovi / kumi€95.60
HALDER SUPERCRAFT 3366040 Vaihdettava kärki Mallet 26 unssia Hickory AD3JFG 3ZLP9 3366040Kuolleen puhallusmallin4.5 "-1 9 / 16 "Nylon26 oz.14.125 "-€74.64
HALDER SUPERCRAFT 3366050 Vaihdettava kärki Mallet 35 unssia Hickory AD3JFH 3ZLR1 3366050Kuolleen puhallusmallin4.75 "-2"Nylon35 oz.14.5 "-€93.87
HALDER SUPERCRAFT 3377030 Vaihdettava kärki Mallet 20 unssia | AD3JFK 3ZLR3 3377030Kuolleen puhallusmallin4 5 / 16 "-1.187 "Nylon20 oz.11.375 "-€69.18
HALDER SUPERCRAFT 3377040 Vaihdettava kärki Mallet 30 unssia | AD3JFL 3ZLR4 3377040Kuolleen puhallusmallin4.5 "-1 9 / 16 "Nylon30 oz.11.75 "-€81.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3366060 Vaihdettava kärkivasara, 60 unssia Hickory
€187.83 / yksikkö