GUARDIAN EQUIPMENT G1996 Suihkusuihku, jossa kasvot / silmäpesu 16 tuuman leveys | AC2PGL 2LVD2

GUARDIAN EQUIPMENT G1996 Drench -suihku, jossa kasvot/silmänpesu 16 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AC2PGL Malli: G1996Ristiviite: 2LVD2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,082.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurva-asema
Kulho Dia.11-1 / 2 "
VäriOranssi
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliRuostumaton teräs
Pää Dia.2.25 "
Korkeus96 "
AsennusIlmainen pysyvä
PutkimateriaaliRuostumaton teräs
Suihkun kahvan pituus29 "
Suihkukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Suihkupää aktivoituuVedä kahva
Suihkupään materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin materiaaliRuostumaton teräs
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.35
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMateriaaliPoistoaukon kokoHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1993 Turva-asema silmähuuhteluvedellä, 2 tuuman tuloaukko, 1 tuuman venttiili, PVC | CJ7EGT G19932"PVC2"€2,148.69
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1994HFC turva-asema, käsi-, jalka-, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili | CJ7EGW G1994HFC1 1 / 4 "Ruostumaton teräs1 1 / 4 "€2,816.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1996 Drench -suihku, jossa kasvot/silmänpesu 16 tuumaa leveä
€3,082.64 / yksikkö