SPARTAN SCIENTIFIC 6200-sarja, magneettiventtiili


Spartan Scientific 6200 -sarjan solenoidiventtiilit ovat 2/3-tieasentoventtiilejä, joita käytetään nestevirtauksen ohjaamiseen teollisuusautomaatiossa, LVI- ja kastelujärjestelmissä.

Suodattaa
Rungon materiaali: Lasitäytetty nailon , Kelan kotelo: Vesitiivis ja pölytiivis , Kelan eristysluokka: F , Sähköliitännät: 18 "johtaa , Hz: 50/60 , Max. Nesteen lämpötila: 140-astetta F , Min. Käyttöpaine-ero: 0 psi , NEMA-luokitus: 4, 4X , Operaatio: Suora toiminta , Kokonaiskorkeus: 3 13 / 64 " , Kokonaispituus: 1 13 / 16 " , Kokonaisleveys: 1 15 / 32 " , Venttiilin kokoonpano: Normaalisti suljettu , Venttiilin suunnittelu: 2-tie / 2-asento
TyyliMalliTilavuuskerroinAukko Dia.Putken kokoTiivistemateriaaliJänniteWattsHinta (ei alv)
A
6200-E60-AAB6B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VAC8€66.66
A
6200-B60-AAC2B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N.12 VDC10€64.98
A
6200-B60-AAB6B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.24 VAC8€64.98
A
6200-E60-AAC2B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM12 VDC10€66.66
A
6200-E60-AAB3B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VDC10€68.95
A
6200-E60-AAB7B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM120 VAC8€66.66
A
6200-B60-AAB3B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.24 VDC10€64.98
A
6200-E60-AAB2B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM12 VDC10€66.66
A
6200-B60-AAB2B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.12 VDC10€64.98
A
6200-B60-AAC3B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N.24 VDC10€64.98
A
6200-B60-AAC7B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N.120 VAC8€64.98
A
6200-B60-AAC6B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N.24 VAC8€64.98
A
6200-E60-AAC6B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM24 VAC8€66.66
A
6200-E60-AAC7B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM120 VAC8€66.66
A
6200-E60-AAC3B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM24 VDC10€66.66
A
6200-B60-AAB7B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.120 VAC8€64.98
A
6200-E70-AAC3B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM24 VDC10€66.66
A
6200-E70-AAB7B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM120 VAC8€66.66
A
6200-B70-AAB7B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N.120 VAC8€64.98
A
6200-B70-AAC6B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N.24 VAC8€64.98
A
6200-B70-AAC3B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N.24 VDC10€64.98
A
6200-B70-AAB6B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N.24 VAC8€64.98
A
6200-E70-AAC7B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM120 VAC8€66.66
A
6200-B70-AAB2B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N.12 VDC10€67.20
A
6200-B70-AAC7B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N.120 VAC8€64.98
A
6200-E70-AAC2B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM12 VDC10€66.66
A
6200-E70-AAC6B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM24 VAC8€65.89
A
6200-E70-AAB3B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM24 VDC10€66.66
A
6200-E70-AAB2B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM12 VDC10€66.66
A
6200-E70-AAB6B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM24 VAC8€66.66
A
6200-B70-AAB3B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N.24 VDC10€64.98
A
6200-B70-AAC2B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N.12 VDC10€64.98

Toimintamekanismi

  • Solenoidiventtiili koostuu kelasta, männästä, venttiilin istukasta ja nestekanavasta.
  • Jännitettömässä tilassa jousikuormitettu mäntä jää vasten venttiilin istukkaa ja estää nesteen virtauksen.
  • Kun käämi ladataan, syntyy magneettikenttä, joka vetää mäntää ja saa sen siirtymään poispäin venttiilin istukasta.
  • Tämä liike avaa käytävän, jolloin neste pääsee virtaamaan niin kauan kuin kela pysyy jännitteisenä.
  • Kun kela on jännitteetön, jousivoima palauttaa männän kiinni-asentoonsa pysäyttäen nesteen virtauksen.

Ominaisuudet

  • Näissä suoratoimisissa venttiileissä on lasitäytteinen nailonrakenne, joka parantaa vetolujuutta ja jäykkyyttä.
  • Niissä on NEMA-luokitellut kelakotelot, jotka suojaavat vedeltä ja pölyltä.
  • Näissä normaalisti auki/suljetuissa solenoidiventtiileissä on Buna-N/EPDM-tiivisteet vuotamattoman liitännän varmistamiseksi.
  • Niissä on F-luokan käämin eristys sähköeristyksen ja kelan käyttöiän parantamiseksi.
  • Nämä venttiilit kestävät paineita välillä 0 - 250 psi.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon solenoidiventtiiliä valittaessa?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat vaadittu virtausnopeus ja paine, säädettävän nesteen tai kaasun tyyppi, lämpötila, kosteus, jännite ja virrankulutus.

Mikä on näiden solenoidiventtiilien vasteaika?

Niiden vasteaika on 16-40 millisekuntia (täydellinen jakso).

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?