GUARDIAN EQUIPMENT G1994HFC turva-asema, käsi-, jalka-, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili | CJ7EGW

GUARDIAN EQUIPMENT G1994HFC-turvaasema, käsi-, jalkasäädin, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili

Tuote: CJ7EGW Malli: G1994HFC
€2,816.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurva-asema
Kulho Dia.11 1 / 8 "
Silmienhuuhteluventtiilin koko1 / 2 "
Virtausnopeus20 gpm
Sisääntulon koko1 1 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Poistoaukon koko1 1 / 4 "
Suihkupään halk.10 "
Suihkuventtiilin koko1"
Suihkepää2
TyyppiKäsi- ja jalkaohjaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMateriaaliPoistoaukon kokoHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1996 Suihkusuihku, jossa kasvot / silmäpesu 16 tuuman leveys | AC2PGL 2LVD2 G1996---€3,082.64
GUARDIAN EQUIPMENT G1993 Turva-asema silmähuuhteluvedellä, 2 tuuman tuloaukko, 1 tuuman venttiili, PVC | CJ7EGT G19932"PVC2"€2,148.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1994HFC-turvaasema, käsi-, jalkasäädin, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili
€2,816.58 / yksikkö