GUARDIAN EQUIPMENT Korroosionkestävä turvaasema silmien/kasvojen huuhteluaineilla


Suodattaa
Väri: Oranssi , Silmähuuhtelu Aktivoi: Lipun työntökahva , Silmienhuuhteluventtiilin koko: 1 / 2 " , Asennusmateriaali: Ruostumaton teräs , Virtausnopeus: 20 gpm , Pään halkaisija: 2.25 " , Korkeus: 96 " , Asennus: Ilmainen pysyvä , Suihkupään halk.: 10 " , Suihkupään materiaali: Ruostumaton teräs , Suihkuventtiilin koko: 1" , Suihkupää: 2 , Tyyppi: Käsi- ja jalkaohjaus , Leveys: 16 "
TyyliMalliSisääntulon kokoMateriaaliPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
G1996
---€3,082.64
B
G1994HFC
1 1 / 4 "Ruostumaton teräs1 1 / 4 "€2,816.58
Tarjouspyyntö
C
G1993
2"PVC2"€2,148.69
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?