APPROVED VENDOR Kelaputket hitsatut 50 jalkaa 316 ruostumatonta terästä


Suodattaa
Pituus: 50ft. , Materiaali: 316 Ruostumaton teräs , ulkopuolella Dia. Toleranssi: +.005 "/ - 0.005" , Temp. Alue: -325 - 1500 astetta F , Tyyppi: Hitsatut
TyyliMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta (ei alv)
A
3ADJ7
0.085 "3923 psi @ 72 astetta F1 / 8 "0.02 "€233.90
A
3ADJ9
0.194 "3570 psi @ 72 astetta F1 / 4 "0.028 "€130.92
A
3ADJ8
0.210 "2500 psi @ 72 astetta F1 / 4 "0.02 "€154.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?