Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUOJALAITTEET G1806LH Silmänhuuhtelutason kiinnike vasen 17-3 / 8 W 4-1 / 8 D | AC2PJD 2LVK3

GUARDIAN EQUIPMENT G1806LH Silmähuuhtelukannen kiinnike vasen 17-3/8 W 4-1/8 D

Varastossa
Tuote: AC2PJD Malli: G1806LHRistiviite: 2LVK3
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
€610.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
ADA-yhteensopivaEi
Värikromi
Syvyys4.125 "
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaalialumiini
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.2.25 "
Korkeus11.125 "
AsennusKansi, vasen käsi
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliKromattu messinki
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys17.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.74
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoKulho Dia.TyyppiHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1814P Silmienhuuhteluvesi, Seinälle, Muovikulho | AC2PHL 2LVH5 G1814P-11-1 / 2 "-€377.97
GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Silmienhuuhteluvesi, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | AC2PHM 2LVH6 G1814-11-1 / 2 "-€506.09
GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC Eyewash, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kansi | AC2PHN 2LVH7 G1814eKr-11-1 / 2 "-€853.15
GUARDIAN EQUIPMENT G1825P Silmävesi, Jalustakiinnitys, Muovi, 16w | AC2PHQ 2LVH9 G1825P-11-1 / 2 "-€561.97
GUARDIAN EQUIPMENT G1825 Eyewash, Jalustakiinnitys, Ruostumaton teräs, 16 W | AC2PHR 2LVJ1 G1825-11-1 / 2 "-€717.60
GUARDIAN EQUIPMENT G1825BC Silmienhuuhteluvesi, Kannella, Jalustakiinnitys, Ruostumaton teräs, 16 W | AC2PHT 2LVJ2 G1825eKr-11-1 / 2 "-€1,057.81
SUOJALAITTEET G1805 Silmäsuojuksen kannen kiinnike Oikea 14-1 / 8w 5-1 / 4d | AC2PJA 2LVJ9 G1805---€565.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1806LH Silmähuuhtelukannen kiinnike vasen 17-3/8 W 4-1/8 D
€610.22 / yksikkö