GUARDIAN EQUIPMENT G1825 Eyewash, Jalustakiinnitys, Ruostumaton teräs, 16 W | AC2PHR 2LVJ1

GUARDIAN EQUIPMENT G1825 Silmähuuhde, Jalustakiinnitys, Ruostumaton teräs, 16 W

Varastossa
Tuote: AC2PHR Malli: G1825Ristiviite: 2LVJ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€733.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmienhuuhteluasema
ADA-yhteensopivaEi
Kulho Dia.11-1 / 2 "
VäriHopea
Syvyys11.5 "
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaalialumiini
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.1.5 "
Korkeus38 "
AsennusJalusta
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0245
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoKulho Dia.TyyppiHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1814P Silmienhuuhteluvesi, Seinälle, Muovikulho | AC2PHL 2LVH5 G1814P-11-1 / 2 "-€396.68
GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Silmienhuuhteluvesi, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | AC2PHM 2LVH6 G1814-11-1 / 2 "-€542.89
GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC Eyewash, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kansi | AC2PHN 2LVH7 G1814eKr-11-1 / 2 "-€899.19
GUARDIAN EQUIPMENT G1825P Silmävesi, Jalustakiinnitys, Muovi, 16w | AC2PHQ 2LVH9 G1825P-11-1 / 2 "-€569.39
GUARDIAN EQUIPMENT G1825BC Silmienhuuhteluvesi, Kannella, Jalustakiinnitys, Ruostumaton teräs, 16 W | AC2PHT 2LVJ2 G1825eKr-11-1 / 2 "-€1,077.35
SUOJALAITTEET G1805 Silmäsuojuksen kannen kiinnike Oikea 14-1 / 8w 5-1 / 4d | AC2PJA 2LVJ9 G1805---€583.28
SUOJALAITTEET G1805LH Silmänhuuhtelukannen kiinnike vasen 14-1 / 8 W 5-1 / 4 D | AC2PJB 2LVK1 G1805LH---€583.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1825 Silmähuuhde, Jalustakiinnitys, Ruostumaton teräs, 16 W
€733.11 / yksikkö