Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUOJALAITTEET G1805 Silmäsuojuksen kannen kiinnike Oikea 14-1 / 8w 5-1 / 4d | AC2PJA 2LVJ9

GUARDIAN EQUIPMENT G1805 Silmänpesuasennusteline Oikea 14-1 / 8w 5-1 / 4d

Varastossa
Tuote: AC2PJA Malli: G1805Ristiviite: 2LVJ9
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
€583.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
ADA-yhteensopivaEi
Värikromi
Syvyys5.25 "
Silmänpesu aktivoituuHeiluta ulos
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.2.25 "
Korkeus7.875 "
AsennusKansi, oikea käsi
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliKromattu messinki
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys14.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1555
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoKulho Dia.TyyppiHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1814P Silmienhuuhteluvesi, Seinälle, Muovikulho | AC2PHL 2LVH5 G1814P-11-1 / 2 "-€396.68
GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Silmienhuuhteluvesi, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | AC2PHM 2LVH6 G1814-11-1 / 2 "-€542.89
GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC Eyewash, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kansi | AC2PHN 2LVH7 G1814eKr-11-1 / 2 "-€899.19
GUARDIAN EQUIPMENT G1825P Silmävesi, Jalustakiinnitys, Muovi, 16w | AC2PHQ 2LVH9 G1825P-11-1 / 2 "-€569.39
GUARDIAN EQUIPMENT G1825 Eyewash, Jalustakiinnitys, Ruostumaton teräs, 16 W | AC2PHR 2LVJ1 G1825-11-1 / 2 "-€733.11
GUARDIAN EQUIPMENT G1825BC Silmienhuuhteluvesi, Kannella, Jalustakiinnitys, Ruostumaton teräs, 16 W | AC2PHT 2LVJ2 G1825eKr-11-1 / 2 "-€1,077.35
SUOJALAITTEET G1805LH Silmänhuuhtelukannen kiinnike vasen 14-1 / 8 W 5-1 / 4 D | AC2PJB 2LVK1 G1805LH---€583.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1805 Silmänpesuasennusteline Oikea 14-1 / 8w 5-1 / 4d
€583.28 / yksikkö