GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Silmienhuuhteluvesi, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | AC2PHM 2LVH6

GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Silmienhuuhteluvesi, Seinäasennus, Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho

Varastossa
Tuote: AC2PHM Malli: G1814Ristiviite: 2LVH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€542.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmienhuuhteluasema
ADA-yhteensopivaEi
Kulho Dia.11-1 / 2 "
VäriHopea
Syvyys13.75 "
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaalialumiini
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.1.5 "
Korkeus9"
AsennusSeinä
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliKromattu messinki
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys15.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8575
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Holhooja Palloventtiili lipulla Kahva: Tämä venttiilikokoonpano korvaa vuotavan venttiilin hukkaan välttämiseksi.
  • Holhooja AP470-001 ruiskutuspää: Tämä laite korvaa jo asennetut ruiskupäät maksimaalisen vedenvirtauksen aikaansaamiseksi.
  • Holhooja Pölysuoja: Tämä kansi korvaa kuluneen pölysuojan likaantumisen välttämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI Z358.1
  • UPC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä Guardianin silmänpesuasema huuhdellaan?

A. Käytä silmänhuuhteluasemaa kolmen minuutin ajan poistaaksesi kaikki seisova vesi linjasta.

K. Mihin silmienhuuhtelupisteet tulisi sijoittaa?

A. Silmienhuuhtelun turvaasemat on asennettava 10 sekunnin tai 55 jalan sisällä mahdollisesta vaarasta.

K. Kuinka tarkistaa Guardian-silmävesi?

A.

  • Tarkista juokseva vesi: Venttiilin tulee aktivoitua sekunnissa, eikä se saa sulkeutua itsestään.
  • Tarkista virtaus: Vesivirran tulee olla noin kuusi tuumaa pitkä, ja se risteää silmänhuuhtelusuuttimen keskellä.
  • Tarkista tasapaino: Veden virtauksen vasemmasta ja oikeasta silmänhuuhtelusuuttimesta tulee olla yhtä suuri.
  • Tarkista lämpötila: Veden lämpötilan tulee pysyä välillä 60 - 100 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoKulho Dia.TyyppiHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1814P Silmienhuuhteluvesi, Seinälle, Muovikulho | AC2PHL 2LVH5 G1814P-11-1 / 2 "-€396.68
GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC Eyewash, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kansi | AC2PHN 2LVH7 G1814eKr-11-1 / 2 "-€899.19
GUARDIAN EQUIPMENT G1825P Silmävesi, Jalustakiinnitys, Muovi, 16w | AC2PHQ 2LVH9 G1825P-11-1 / 2 "-€569.39
GUARDIAN EQUIPMENT G1825 Eyewash, Jalustakiinnitys, Ruostumaton teräs, 16 W | AC2PHR 2LVJ1 G1825-11-1 / 2 "-€733.11
GUARDIAN EQUIPMENT G1825BC Silmienhuuhteluvesi, Kannella, Jalustakiinnitys, Ruostumaton teräs, 16 W | AC2PHT 2LVJ2 G1825eKr-11-1 / 2 "-€1,077.35
SUOJALAITTEET G1805 Silmäsuojuksen kannen kiinnike Oikea 14-1 / 8w 5-1 / 4d | AC2PJA 2LVJ9 G1805---€583.28
SUOJALAITTEET G1805LH Silmänhuuhtelukannen kiinnike vasen 14-1 / 8 W 5-1 / 4 D | AC2PJB 2LVK1 G1805LH---€583.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Silmienhuuhteluvesi, Seinäasennus, Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho
€542.89 / yksikkö