Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDIAN EQUIPMENT G1774 Silmien/kasvojen pesu, kannen kiinnitys, 8-3/4 leveys, 15 syvyys, oikeakätinen asennus | AE8JHM 6DGE5

GUARDIAN EQUIPMENT G1774 Silmien/kasvojen pesu, kansikiinnitys, 8-3/4 leveys, 15 syvyys, oikeakätinen asennus

Varastossa
Tuote: AE8JHM Malli: G1774Ristiviite: 6DGE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€670.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
ADA-yhteensopivaEi
Värikromi
Syvyys6.5 "
Silmänpesu aktivoituuHeiluta ulos
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.2.25 "
Korkeus7.875 "
AsennusKansi, oikea käsi
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliKromattu messinki
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys14.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.31
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Holhooja G6020 Termostaattinen sekoitusventtiili: Tämä venttiili voidaan yhdistää tähän G1774 AutoFlow silmä-/kasvopesuaineeseen kuuman ja kylmän veden sekoittamiseksi haalean veden saamiseksi. Sen virtauskapasiteetti on 13 gallonaa (49 litraa) minuutissa 30 psi:n painehäviöllä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko yksikkö mukana kiinnitysosissa?

V. Kyllä, se sisältää asennussarjan, joka sisältää kiinnitysvarren, kohdistuskorvakkeet, lukkomutterin ja aluslevyn yksikön kiinnittämiseksi tiskiin.

K. Mistä yksikkö on tehty?

A. Guardian G1774 -silmänhuuhteluventtiilissä on kiillotettu kromattu messinkirakenne, joka tarjoaa kestävyyden, korroosion ja ruosteenkestävyyden.

K. Mikä on in-line siivilän tarkoitus?

V. Yksikkö on varustettu linjassa olevalla siivilä, joka suojaa venttiiliä ja ruiskupäitä vesilinjassa olevilta roskilta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulho Dia.Poistoaukon kokoTyyppiVenttiilin kokoHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1750P Silmien/kasvojen pesu, seinälle, muovikulho | AC2PHU 2LVJ3 G1750P11-1 / 2 "---€471.16
GUARDIAN EQUIPMENT G1750 Silmien/kasvojen pesu, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | AC2PHV 2LVJ4 G175011-1 / 2 "---€572.60
GUARDIAN EQUIPMENT G1750BC Silmien/kasvojen pesu, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kansi | AC2PHW 2LVJ5 G1750eKr11-1 / 2 "---€945.71
GUARDIAN EQUIPMENT G1760P Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, muovikulho, 15-1/2 leveys | AC2PHX 2LVJ6 G1760P11-1 / 2 "---€639.19
GUARDIAN EQUIPMENT G1760 Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, 15-1/2 leveys, ruostumaton teräs | AC2PHY 2LVJ7 G176011-1 / 2 "---€721.39
GUARDIAN EQUIPMENT G1760BC Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, kulho ja kansi, 15-1/2 leveys | AC2PHZ 2LVJ8 G1760eKr11-1 / 2 "---€1,055.33
GUARDIAN EQUIPMENT G1779 Silmien/kasvojen pesu, kansikiinnitys, 8-3/4 leveys, 15 syvyys | AE8JHL 6DGE4 G1779----€862.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1774 Silmien/kasvojen pesu, kansikiinnitys, 8-3/4 leveys, 15 syvyys, oikeakätinen asennus
€670.28 / yksikkö