GUARDIAN EQUIPMENT G1750P Silmien/kasvojen pesu, seinälle, muovikulho | AC2PHU 2LVJ3

GUARDIAN EQUIPMENT G1750P Silmien/kasvojen pesu, seinälle kiinnitettävä, muovikulho

Varastossa
Tuote: AC2PHU Malli: G1750PRistiviite: 2LVJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€471.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmienhuuhteluasema
ADA-yhteensopivaEi
Kulho Dia.11-1 / 2 "
VäriOranssi
Syvyys13.75 "
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaalialumiini
Eyewash Bowl -materiaaliMuovi
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.2.25 "
Korkeus9.5 "
AsennusSeinä
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliKromattu messinki
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.78
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulho Dia.Poistoaukon kokoTyyppiVenttiilin kokoHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1750 Silmien/kasvojen pesu, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | AC2PHV 2LVJ4 G175011-1 / 2 "---€572.60
GUARDIAN EQUIPMENT G1750BC Silmien/kasvojen pesu, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kansi | AC2PHW 2LVJ5 G1750eKr11-1 / 2 "---€945.71
GUARDIAN EQUIPMENT G1760P Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, muovikulho, 15-1/2 leveys | AC2PHX 2LVJ6 G1760P11-1 / 2 "---€639.19
GUARDIAN EQUIPMENT G1760 Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, 15-1/2 leveys, ruostumaton teräs | AC2PHY 2LVJ7 G176011-1 / 2 "---€721.39
GUARDIAN EQUIPMENT G1760BC Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, kulho ja kansi, 15-1/2 leveys | AC2PHZ 2LVJ8 G1760eKr11-1 / 2 "---€1,055.33
GUARDIAN EQUIPMENT G1779 Silmien/kasvojen pesu, kansikiinnitys, 8-3/4 leveys, 15 syvyys | AE8JHL 6DGE4 G1779----€862.54
GUARDIAN EQUIPMENT G1774 Silmien/kasvojen pesu, kannen kiinnitys, 8-3/4 leveys, 15 syvyys, oikeakätinen asennus | AE8JHM 6DGE5 G1774----€670.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1750P Silmien/kasvojen pesu, seinälle kiinnitettävä, muovikulho
€471.16 / yksikkö