Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDIAN EQUIPMENT G1779 Silmien/kasvojen pesu, kansikiinnitys, 8-3/4 leveys, 15 syvyys | AE8JHL 6DGE4

GUARDIAN EQUIPMENT G1779 Silmien/kasvojen pesu, kansikiinnitys, 8-3/4 leveys, 15 syvyys

Varastossa
Tuote: AE8JHL Malli: G1779Ristiviite: 6DGE4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€952.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
ADA-yhteensopivaEi
Värikromi
Syvyys15 "
Silmänpesu aktivoituuKeinu alas
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.2.25 "
Korkeus5"
AsennusLaivan kansi
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliKromattu messinki
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5235
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulho Dia.Poistoaukon kokoTyyppiVenttiilin kokoHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1750P Silmien/kasvojen pesu, seinälle, muovikulho | AC2PHU 2LVJ3 G1750P11-1 / 2 "---€474.36
GUARDIAN EQUIPMENT G1750 Silmien/kasvojen pesu, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | AC2PHV 2LVJ4 G175011-1 / 2 "---€624.84
GUARDIAN EQUIPMENT G1750BC Silmien/kasvojen pesu, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kansi | AC2PHW 2LVJ5 G1750eKr11-1 / 2 "---€955.53
GUARDIAN EQUIPMENT G1760P Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, muovikulho, 15-1/2 leveys | AC2PHX 2LVJ6 G1760P11-1 / 2 "---€691.23
GUARDIAN EQUIPMENT G1760 Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, 15-1/2 leveys, ruostumaton teräs | AC2PHY 2LVJ7 G176011-1 / 2 "---€796.35
GUARDIAN EQUIPMENT G1760BC Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, kulho ja kansi, 15-1/2 leveys | AC2PHZ 2LVJ8 G1760eKr11-1 / 2 "---€1,090.40
GUARDIAN EQUIPMENT G1774 Silmien/kasvojen pesu, kannen kiinnitys, 8-3/4 leveys, 15 syvyys, oikeakätinen asennus | AE8JHM 6DGE5 G1774----€684.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1779 Silmien/kasvojen pesu, kansikiinnitys, 8-3/4 leveys, 15 syvyys
€952.17 / yksikkö