SUOJAUSLAITTEET 00645-C Kattoankkuri 420 Lb Betoni | AG6KLA 36MX44

GUARDIAN EQUIPMENT 00645-C Kattoankkuri 420 Lb Betoni

Varastossa
Tuote: AG6KLA Malli: 00645-CRistiviite: 36MX44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€491.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoankkuri
KiinnittyyBetoni
VäriHopea
D-renkaan materiaaliTeräs
Syvyys12 "
Pituus16 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti420 lb
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.0325
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8302416080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMateriaaliPainokapasiteettiLeveysHinta
GUARDIAN EQUIPMENT 00484 Bull Ring Anchor, sinkitty teräs | AF6LGH 19UC75 004843-5 / 16 "9"Teräs310 lb3"€77.31
SUOJAUSLAITTEET 00656 Betonikaton ankkuri 12 tuumaa pituus x 12 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys | AG2PUW 31XP92 0065618 "12 "Sinkitty metalli310 lb12 "€525.66
VALVONTAVARUSTEET 00657-W Puukaton ankkuri 16 tuumaa pituus x 16 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys | AG2PUX 31XP93 00657-W18 "16 "Sinkitty metalli310 lb16 "€553.93
SUOJAUSLAITTEET 00657-M Metallikaton ankkuri 16 tuumaa pituus x 16 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys | AG2PUY 31XP94 00657-M18 "16 "Sinkitty metalli310 lb16 "€553.93
HUOLTOLAITTEET 00255 Metalli/puu kattoankkuri 8 tuumaa pituus x 10 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys | AG2PVA 31XP96 0025512 "8"Metalli310 lb10 "€170.31
HUOLTOLAITTEET 00482 Puukaton ankkuri 25 tuumaa pituus x 3 tuumaa leveys x 1/4 tuumaa syvyys | AG2PVB 31XP97 004821 / 4 "25 "Metalli310 lb3"€92.35
HUOLTOLAITTEET 00342 Puukaton ankkuri 20 tuumaa pituus x 6-1/2 tuumaa leveys x 6-1/2 tuumaa syvyys | AG2PVC 31XP98 003426.5 "20 "Metalli310 lb6.5 "€510.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT 00645-C Kattoankkuri 420 Lb Betoni
€491.61 / yksikkö