Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUOLTOLAITTEET 00482 Puukaton ankkuri 25 tuumaa pituus x 3 tuumaa leveys x 1/4 tuumaa syvyys | AG2PVB 31XP97

GUARDIAN EQUIPMENT 00482 Puukaton ankkuri 25 tuumaa pituus x 3 tuumaa leveys x 1/4 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2PVB Malli: 00482Ristiviite: 31XP97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoankkuri
KiinnittyyPuu
Syvyys1 / 4 "
Pituus25 "
MateriaaliMetalli
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMateriaaliPainokapasiteettiLeveysHinta
GUARDIAN EQUIPMENT 00484 Bull Ring Anchor, sinkitty teräs | AF6LGH 19UC75 004843-5 / 16 "9"Teräs310 lb3"€77.31
SUOJAUSLAITTEET 00656 Betonikaton ankkuri 12 tuumaa pituus x 12 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys | AG2PUW 31XP92 0065618 "12 "Sinkitty metalli310 lb12 "€525.66
VALVONTAVARUSTEET 00657-W Puukaton ankkuri 16 tuumaa pituus x 16 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys | AG2PUX 31XP93 00657-W18 "16 "Sinkitty metalli310 lb16 "€553.93
SUOJAUSLAITTEET 00657-M Metallikaton ankkuri 16 tuumaa pituus x 16 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys | AG2PUY 31XP94 00657-M18 "16 "Sinkitty metalli310 lb16 "€553.93
HUOLTOLAITTEET 00255 Metalli/puu kattoankkuri 8 tuumaa pituus x 10 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys | AG2PVA 31XP96 0025512 "8"Metalli310 lb10 "€170.31
HUOLTOLAITTEET 00342 Puukaton ankkuri 20 tuumaa pituus x 6-1/2 tuumaa leveys x 6-1/2 tuumaa syvyys | AG2PVC 31XP98 003426.5 "20 "Metalli310 lb6.5 "€510.22
HUOLTOLAITTEET 00455 Puu/metalli kattoankkuri 10-3/4 tuumaa pituus x 3 tuumaa leveys | AG2PVE 31XR01 004553 / 4 "10.75 "Metalli310 lb3"€38.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT 00482 Puukaton ankkuri 25 tuumaa pituus x 3 tuumaa leveys x 1/4 tuumaa syvyys
€92.35 / yksikkö