Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDIAN EQUIPMENT 00484 Bull Ring Anchor, sinkitty teräs | AF6LGH 19UC75

GUARDIAN EQUIPMENT 00484 Bull Ring -ankkuri, galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AF6LGH Malli: 00484Ristiviite: 19UC75
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
€77.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoankkuri
KiinnittyyKattoterassi
D-renkaan materiaaliSinkitty teräs
Syvyys3-5 / 16 "
Pituus9"
MateriaaliTeräs
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.008
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMateriaaliPainokapasiteettiLeveysHinta
SUOJAUSLAITTEET 00656 Betonikaton ankkuri 12 tuumaa pituus x 12 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys | AG2PUW 31XP92 0065618 "12 "Sinkitty metalli310 lb12 "€525.66
VALVONTAVARUSTEET 00657-W Puukaton ankkuri 16 tuumaa pituus x 16 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys | AG2PUX 31XP93 00657-W18 "16 "Sinkitty metalli310 lb16 "€553.93
SUOJAUSLAITTEET 00657-M Metallikaton ankkuri 16 tuumaa pituus x 16 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys | AG2PUY 31XP94 00657-M18 "16 "Sinkitty metalli310 lb16 "€553.93
HUOLTOLAITTEET 00255 Metalli/puu kattoankkuri 8 tuumaa pituus x 10 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys | AG2PVA 31XP96 0025512 "8"Metalli310 lb10 "€170.31
HUOLTOLAITTEET 00482 Puukaton ankkuri 25 tuumaa pituus x 3 tuumaa leveys x 1/4 tuumaa syvyys | AG2PVB 31XP97 004821 / 4 "25 "Metalli310 lb3"€92.35
HUOLTOLAITTEET 00342 Puukaton ankkuri 20 tuumaa pituus x 6-1/2 tuumaa leveys x 6-1/2 tuumaa syvyys | AG2PVC 31XP98 003426.5 "20 "Metalli310 lb6.5 "€510.22
HUOLTOLAITTEET 00455 Puu/metalli kattoankkuri 10-3/4 tuumaa pituus x 3 tuumaa leveys | AG2PVE 31XR01 004553 / 4 "10.75 "Metalli310 lb3"€38.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT 00484 Bull Ring -ankkuri, galvanoitu teräs
€77.31 / yksikkö