Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR N665 hiekanpoimintatyökalu, 22 tuuman koko, terästä | AE4CPY 5JJE5

GUARDAIR N665 hiekanpoimintatyökalu, 22 tuuman koko, terästä

Varastossa
Tuote: AE4CPY Malli: N665Ristiviite: 5JJE5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBulk Sand -pölynimurin poimintatyökalu
Liite Dia.1-1 / 2 "
Pituus2"
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.089
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH
    • Käytettäväksi 1.5 "tyhjiöletkun kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GUARDAIR N666 hiekanpoimintatyökalu, 22 tuuman koko, terästä | AE4CPZ 5JJE6 N66622 "€163.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N665 hiekanpoimintatyökalu, 22 tuuman koko, terästä
€144.53 / yksikkö