SNAP-TITE Nänni, HP ruostumatonta terästä, 1 / 2-14


Suodattaa
Rungon materiaali: HP ruostumaton teräs , Kehon koko: 1 / 2 " , Suorittaa loppuun: tavallinen , Virtausnopeus: 20 gpm , Pituus: 2.375 " , Lukitusmekanismi: pallo , Max. Paine: 10,000 psi , langan koko: 1 / 2 "-14 , Venttiilin suunnittelu: Huuhtele kasvot
TyyliMalliYhteyden tyyppiKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta (ei alv)
A
SH71-3N8-8F
FNPS-40 - 200 astetta Fhyvä€979.57
A
SH71-3N8-8FV
FNPT-20 - 375 astetta FVitoton€999.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?