Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR N620 nesteen tyhjennysventtiili, 2 tuuman koko | AE4CQH 5JJF5

GUARDAIR N620 nesteen tyhjennysventtiili, 2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE4CQH Malli: N620Ristiviite: 5JJF5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteen tyhjennysventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.57
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH
    • Käytetään 30/55 gallonan imureiden kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N620 nesteen tyhjennysventtiili, 2 tuuman koko
€111.11 / yksikkö