Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR MV2000EB vaihtopakopussi | AC6EQT 33J779

GUARDAIR MV2000EB Vaihtopakkauspussi

Varastossa
Tuote: AC6EQT Malli: MV2000EBRistiviite: 33J779

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMac Vac -vaihtopakoputki
Tyyppilisälaitteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GUARDAIR MV2000G Mac Vac -tiiviste | AC6EQQ 33J777 MV2000GMac Vac -vaihtotiiviste€24.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR MV2000EB Vaihtopakkauspussi
€20.10 / yksikkö